text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artículo No. 1M735771
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Dentado Corte especial INOX
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 32
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Marca Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.