Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8V082205
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
Klingspor Fresas de metal duro HF 100 G Carbide 9,6X19X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V082205
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Klingspor
Codigo SA
82079091
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V082205
EAN
4014855276660
UBB
500695745850
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
334163