text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 G Carbide 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Artículo No. 9F402308
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Corte especial INOX
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334162
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.