text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 G Carbide 12,7X25X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Artículo No. 4X763284
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 4X763284
EAN 4014855276677
UBB 500695746270
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.