text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 F Carbide 8X20X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artículo No. 6P766635
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 6P766635
EAN 4014855276486
UBB 500695743871
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334153
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.