text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 F Carbide 12,7X25X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Artículo No. 6W833894
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Corte especial INOX
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 6W833894
EAN 4014855276608
UBB 500695744861
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334158
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.