text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Artículo No. 9P278633
Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 67
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 22
Dentado Corte especial INOX
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 67
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 22
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Números de artículo

Artículo No. 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.