text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 D Carbide 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Artículo No. 3H884186
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Corte especial INOX
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 3H884186
EAN 4014855276424
UBB 500695742212
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.