text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 D Carbide 8X6X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Artículo No. 7L371809
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 7L371809
EAN 4014855276394
UBB 500695741891
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334143
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.