Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
6Q829846
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
Klingspor Fresas de metal duro HF 100 D Carbide 12,7X11X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Q829846
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Klingspor
Codigo SA
82079091
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q829846
EAN
4014855276448
UBB
500695742881
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
334148