text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 C Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Artículo No. 7Q409358
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Números de artículo

Artículo No. 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334135
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.