text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 B Carbide 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Artículo No. 8Z455178
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números de artículo

Artículo No. 8Z455178
EAN 4014855276257
UBB 500695739424
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334131
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.