Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1E608829
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
Klingspor Fresas de metal duro HF 100 B Carbide 8X19X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1E608829
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Acero de corte especial
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 6
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Dentado
Acero de corte especial
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Klingspor
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E608829
EAN
4014855276240
UBB
500695739267
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
334125