text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 A Carbide 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Artículo No. 9P539516
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Números de artículo

Artículo No. 9P539516
EAN 4014855276196
UBB 500695738277
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.