text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 A Carbide 6X18X6


Artículo No. 1P496121
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 1P496121
EAN 4014855276158
UBB 500695737444
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.