text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Esponja abrasiva 125 x 89 x 25 G60


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Artículo No. 9T199607
Anchura 89
Espesor (mm) 25
Longitud (mm) 125
Granulación 60
Apto para piedra azul No
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 89
Espesor (mm) 25
Longitud (mm) 125
Granulación 60
Apto para piedra azul No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Apto para madera
Apto para piedra No
Adecuado para pintura
Apto para vidrio
Tipo de partículas Aluminium oxide
Con empuñadura No
Marca Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Descripción

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Números de artículo

Artículo No. 9T199607
EAN 4014855302062
UBB 500695756402
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 337846
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.