text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de limpieza grueso NCD 200 dm125xmm agujero 22.23 mm


Tela especial de fibra sintética SiC para limpieza de superficies y eliminación de tintaje/azulamiento por calor - Sin embozamiento gracias a la estructura abierta

Artículo No. S0810.125.023
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 9600
Diámetro 125
Tipo Desct
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 9600
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Carburo de silicio
Apto para hormigón celular No
Dispersión Open
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Tela de vidrio
Disco de láminas No
Apto para masilla
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Descripción

Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 259044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.