text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Disco de láminas 115x22,23 K120


Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Artículo No. S0567.115.120
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 120
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca Klingspor
Model Conical 12°

Descripción

Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Números de artículo

Artículo No. S0567.115.120
EAN 4014855181698
UBB 500623171724
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 312558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.