text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante 180X7,8X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 6S931510
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7.8
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7.8
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 7.8
Altura del segmento (mm) 5.3
Segmentación Otro
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 6S931510
EAN 4014855256181
UBB 500695725639
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 331029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.