text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Disco de diamante 125X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 0Q066664
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7.2
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7.2
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 7.2
Altura del segmento (mm) 5.5
Segmentación Otro
Número de segmentos 16
Marca Klingspor
Model DS 600 S Supra

Descripción

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 0Q066664
EAN 4014855256020
UBB 500695724640
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 331024
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.