text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 9S294476
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del disco (mm) 125
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Adecuado para metal
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Rueda de tazón
Apto para hormigón celular
Anchura del segmento (mm) 7.2
Altura del segmento (mm) 5
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 331028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.