text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante 100X8,5X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 8L522942
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 8.5
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 8.5
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 8.5
Altura del segmento (mm) 5.5
Segmentación Otro
Número de segmentos 16
Marca Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 8L522942
EAN 4014855253104
UBB 500695717487
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 330621
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.