text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante 100X7X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Artículo No. 5B997661
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 7
Altura del segmento (mm) 5.5
Segmentación Otro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descripción

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Números de artículo

Artículo No. 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 330622
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.