Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
S0807.125.122
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
Klingspor Disco de corte A 60 extra dm125x1mm recto acero inoxidable agujero 22.23 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Descripción completa
Artículo No.
S0807.125.122
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Corundum
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Números de artículo
Artículo No.
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
262937