Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
S1032.230.222
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
Klingspor Disco de corte A 46 TZ Special dm230x1,9 mm agujero recto de acero inoxidable 22,23 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Mínima formación de rebaba - Disco de alto rendimiento con muy buena relación calidad / precio
Descripción completa
Artículo No.
S1032.230.222
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1.9
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1.9
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Corundum
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø
Números de artículo
Artículo No.
S1032.230.222
EAN
4014855048953
UBB
500627135782
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
224084