text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 46 TZ Special dm180x1,6 mm agujero recto de acero inoxidable 22,23 mm


Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 6G554722
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Marca Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221161
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.