text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 R Supra dm180x3mm agujero recto acero 22.23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 5S806558
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para tubo de hierro fundido
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Marca Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13456
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.