text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Disco de corte A 24 R Special dm 356x4,5 mm acero recto agujero 25,4 mm


Artículo No. 6O904026
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 4400
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 4400
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Marca Klingspor
Model A 24 R SPECIAL, Kronenflex

Números de artículo

Artículo No. 6O904026
EAN 4014855116423
UBB 500513243120
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 288250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.