text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 extra dm180x3mm recto acero agujero 22.23 mm


Probado millones de veces - Disco estándar con inmejorable relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo de metal - Corte rápido también de material sólido

Artículo No. 9G884527
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 9G884527
EAN 4014855012510
UBB 500513232313
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.