text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 356 x 4 x 25,4mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Artículo No. 3X569311
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 356
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 356
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Números de artículo

Artículo No. 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 353097
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.