text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Artículo No. 1G196253
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 305
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 305
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Marca Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Números de artículo

Artículo No. 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 353111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.