text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Artículo No. 5A612225
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 305
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 305
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Números de artículo

Artículo No. 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 353093
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.