text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 300 x 3,5 x 22,23


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Artículo No. 3S160355
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Números de artículo

Artículo No. 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 288224
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.