text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artículo No. 7A261762
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Model A 24 N Supra; Kronenflex

Descripción

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números de artículo

Artículo No. 7A261762
EAN 4014855012589
UBB 500513233634
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13477
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.