text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artículo No. 4Y272809
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números de artículo

Artículo No. 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.