text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Artículo No. 5N433067
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Números de artículo

Artículo No. 5N433067
EAN 5907560207823
UBB 500695773076
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 340942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.