text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Artículo No. 1U595285
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números de artículo

Artículo No. 1U595285
EAN 5907560205010
UBB 500695768209
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 339114
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.