text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Disco de corte 180 x 3 x 22,23


Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Artículo No. 5V382827
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Model C 24 EXTRA

Descripción

Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Números de artículo

Artículo No. 5V382827
EAN 4014855026562
UBB 500513240233
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 189001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.