text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artículo No. 3A036688
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números de artículo

Artículo No. 3A036688
EAN 4014855012572
UBB 500513233485
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13469
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.