text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Artículo No. 1J218176
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números de artículo

Artículo No. 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 339111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.