text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 125 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Artículo No. 1O839572
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Cerámica
Marca Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números de artículo

Artículo No. 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 328886
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.