text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 115 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Artículo No. 2M540513
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Números de artículo

Artículo No. 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 340936
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.