text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Artículo No. 9N991575
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 0.8
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 0.8
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Números de artículo

Artículo No. 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 322182
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.