text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de cambio rápido 50mm P80


Artikelnummer S0834.050.080
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 30000
Diámetro 50
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 50
Material del soporte Polyester
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 30000
Diámetro 50
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 50
Material del soporte Polyester
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según FEPA 80
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte plástico
Disco de láminas No
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA 68053000
Model QRC 910
Type Quick-Change Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0834.050.080
EAN 4014855123902
UBB 500614787850
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295375
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.