text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de abanico SMT 850 Kombi dm 125 mm granulación 80 mancha cónica. acero circón


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Referência S0567.125.080
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Material del soporte Tela no tejida
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 0.512
Codigo SA 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Descrição

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência S0567.125.080
EAN 4014855181711
UBB 500623171989
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 312560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.