text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cazoleta C16 R 100/55 mm piedra/hormigón (eventualmente fundición) 16 agujero 22.23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 3L084236
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca KLINGSPOR
Model C 16 R Supra; Kronenflex

Descripción

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 3L084236
EAN 4014855012664
UBB 500513230747
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13727
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.