text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF100INOX Carbide 9,6X6


Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Artículo No. 4J215907
Número de piezas 5
Dentado Corte especial INOX
Diámetro de fresado (mm) 9.6 - 9.6
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 5
Dentado Corte especial INOX
Diámetro de fresado (mm) 9.6 - 9.6
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte Otro
Marca Klingspor
Model HF 100 Inox
Type Carbide Burrs Set

Descripción

Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Números de artículo

Artículo No. 4J215907
EAN 4014855277018
UBB 500695748417
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334221
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.