text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Banda de lijado 9 x 533


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Artículo No. 0F339401
Anchura 9
Tipo -
Longitud (mm) 533
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 9
Tipo -
Longitud (mm) 533
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 180
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Descripción

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Números de artículo

Artículo No. 0F339401
EAN 4014855088683
UBB 500513293604
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 258654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.