text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminal «DIN» 16,0mm² azul 10 Piezas


Artículo No. 8H179359
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 16
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 16
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 6
Marca RIPCA

Números de artículo

Artículo No. 8H179359
EAN 8712734065171
UBB 500644349267
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CED160-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.