text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, without locknut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido Oxidado negro

Cikkszám
Marca Kipp
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica fina
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.

Műszaki adatok

Marca Kipp
Clase 5.8
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica fina
Info Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305, Pino de indexación 1.4305, arandela 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.